Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Faltbox,HxLxB 900x1200x800mm,620l,Auflast 500kg,PP,Wände geschlossen,Boden geschlossen,9 Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208907
208907
208907
Artikel-Nr.:
     711-208907
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     066145
EAN/GTIN:
     4250685133814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Faltbox
Palettenfalt-Boxen
Palettenfaltbox
paletten-faltbox pp
Paletten-Faltbox
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 1200 x 800 mm
  • Inhalt 620 l
  • Traglast 1000 kg
  • Auflast 500 kg
  • Im Euromaß
  • Aus Polypropylen
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Unterbau 9 Füße
  • mit Verriegelungen an Deckel und Palette zur Transportsicherung
  • Lebensmittelgeeignet
  • 75% Platzersparnis im gefalteten Zustand

Suchbegriffe:
Paletten-Box, Lagerbehälter, Paletten-Behälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff, Faltbox, Falt-Klappbox

Weitere Informationen:
Marke:
Walther Faltsysteme
Behältertyp:
Faltbox
Euronorm:
ja
Inhalt:
620 l
Höhe:
900 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Auflast:
500 kg
Traglast:
1000 kg
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Behälter Ausstattung:
Verriegelungen an Deckel und Palette
Unterbau:
9 Füße
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Stülpdeckel
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
keine
Gewicht:
25.2 kg
Weitere Suchbegriffe: paletten faltbox, Paletten-Box, Lagerbehälter, Paletten-Behälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff, Faltbox, Falt-Klappbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,01*
€ 580,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,18*
€ 566,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,18*
€ 563,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,60*
€ 533,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,64*
€ 492,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.