Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband,LxB 500mx25mm,Kern Ø 200mm,9000 N,kunststoffbeschichtet


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
208437
208437
208437
Artikel-Nr.:
     711-208437
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30508
EAN/GTIN:
     4030198305089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Kompositband
  • Länge x Breite 500 m x 25 mm
  • Rollenkern Ø 200 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 9000 N reißsicher
  • Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Durchmesser Rollenkern:
200 mm
Reißfestigkeit:
9000 N
Breite:
25 mm
Länge:
500 m
Gewicht:
13.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 500m, komposit umreifungsband, polypropylen umreifungsband, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 44,15*
€ 56,58*
7 Tage
unbekannt
2
€ 7,99*
ab € 47,545*
€ 60,675*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 150,64*
€ 179,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 179,44*
€ 213,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 177,34*
€ 211,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 169,21*
€ 201,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,62*
€ 192,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 156,35*
€ 186,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 150,64*
€ 179,26
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17413
ab € 41,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.