Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband,LxB 600mx19mm,Kern Ø 200mm,4550 N,kunststoffbeschichtet


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
208436
208436
208436
Artikel-Nr.:
     711-208436
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30516
EAN/GTIN:
     4030198305164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Kompositband
  • Länge x Breite 600 m x 19 mm
  • Rollenkern Ø 200 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 4550 N reißsicher
  • Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Durchmesser Rollenkern:
200 mm
Reißfestigkeit:
4550 N
Breite:
19 mm
Länge:
600 m
Gewicht:
12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 43,42*
€ 55,95*
6 Tage
unbekannt
2
€ 7,99*
ab € 46,71*
€ 59,84*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 140,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 140,09*
€ 166,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 138,80*
€ 165,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 133,15*
€ 158,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,51*
€ 151,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 121,62*
€ 144,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 116,39*
€ 138,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,88*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.