Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhaube,HxBxT 2000x1250x850mm,Stärke 125 µm,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
208423
208423
Artikel-Nr.:
     711-208423
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13512
EAN/GTIN:
     4030198135129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Schrumpfhaube
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1250 x 850 mm
  • Aus Polyethylen, Stärke 125 µm
  • transparent

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ladungssicherung, Schrumpfhaube, Verpackungsmaterial, Folie, Schrumpffolie, Ladungssicherungsmittel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schrumpffolie
Material:
Polyethylen
Höhe:
2000 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
850 mm
Materialstärke:
125 µm
Farbe:
transparent
Mindestmenge:
1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpfhaube, Ladungssicherung, Verpackungsmaterial, Folie, Ladungssicherungsmittel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,21*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,31*
28 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,12*
€ 5,76*
Lager 711
21
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 115,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,29*
€ 137,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,30*
€ 128,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,14*
€ 121,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 95,00*
€ 113,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 93,91*
€ 111,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 93,17*
€ 110,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 887,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.