Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhaube,HxBxT 1200x1250x850mm,Stärke 125 µm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208421
208421
Artikel-Nr.:
     711-208421
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13508
EAN/GTIN:
     4030198135082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Schrumpfhaube
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1250 x 850 mm
  • Aus Polyethylen, Stärke 125 µm
  • transparent

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ladungssicherung, Schrumpfhaube, Verpackungsmaterial, Folie, Schrumpffolie, Ladungssicherungsmittel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schrumpffolie
Material:
Polyethylen
Höhe:
1200 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
850 mm
Materialstärke:
125 µm
Farbe:
transparent
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpfhaube, Ladungssicherung, Verpackungsmaterial, Folie, Ladungssicherungsmittel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9656*
€ 2,5756*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0572*
€ 2,6772*
Lager 711
275
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,17*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,50*
29 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 79,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 887,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.