Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterzähler,f. Packtisch,Schnitt B 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208367
208367
208367
Artikel-Nr.:
     711-208367
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     256160
EAN/GTIN:
     4030177028091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidegerät
Versandarbeitsplatz
Versandeinrichtung
Papierabroller
Meterzähler für Packtisch
  • Schnittbreite 1600 mm

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Verpackungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Packtisch
Schnittbreite:
1600 mm
Gewicht:
12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,22*
€ 816,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,00*
€ 808,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,66*
€ 790,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,29*
€ 760,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,81*
€ 700,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 61,70*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 127,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.