Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer,Schnitt B 750mm,Rollen D 750mm,HxT 810x970mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208336
208336
Artikel-Nr.:
     711-208336
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55507
EAN/GTIN:
     4030177007508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
schneidständer
Rocholz Schneidständer 5000
  • Schnittbreite 750 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 750 mm
  • Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet in beide Richtungen
  • Höhe x Tiefe 810 x 970 mm
  • Traglast 200 kg
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 7016/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
5000
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Schnittbreite:
750 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Traglast:
200 kg
Schneidvorrichtung:
2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet i
Höhe:
810 mm
Tiefe:
970 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL 7016/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 691,40*
€ 778,55*
Lager 711
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.320,72*
€ 1.430,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,23*
€ 1.701,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,82*
€ 1.691,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,26*
€ 1.635,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,84*
€ 1.599,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,72*
€ 1.571,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.