Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer,Schnitt B 1250mm,Rollen D 1000mm,HxT 1060x970mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208320
208320
208320
Artikel-Nr.:
     711-208320
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55312
EAN/GTIN:
     4030177007430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
Rocholz Schneidständer 5000
  • Schnittbreite 1250 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 1000 mm
  • Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet in beide Richtungen
  • Höhe x Tiefe 1060 x 970 mm
  • Traglast 200 kg
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 7016/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
5000
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Schnittbreite:
1250 mm
Rollendurchmesser:
1000 mm
Traglast:
200 kg
Schneidvorrichtung:
2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet i
Höhe:
1060 mm
Tiefe:
970 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL 7016/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,53*
€ 623,05*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 592,98*
€ 664,33*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,15*
€ 681,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,77*
€ 753,47*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 1.034,62*
€ 1.101,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,44*
€ 1.310,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,95*
€ 1.306,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,35*
€ 1.273,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,45*
€ 1.251,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,62*
€ 1.231,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.