Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr,f. Schmierstoff-Tank Inhalt 1000l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206197
206197
Artikel-Nr.:
     711-206197
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7390
EAN/GTIN:
     4052886078617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugrohr
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Saugrohr
Saugrohr
  • Für Schmierstoff-Tank mit 1000 l Inhalt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Tank, Pumpe, Handpumpe, Lagertank, Fasspumpe, Tankanlage, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Drehkolbenpumpe, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Durchflussmengenzähler, Durchflusszähler

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Schmierstoff-Tank
für Behälter:
1000 l
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugrohre, TW-Saugrohre, TW-Kupplung, Tankwagen-Kupplung, Tankwagenkupplung, saugrohr tank, hydraulik kupplung, cemo saugrohr, Tank, Pumpe, Handpumpe, Lagertank, Fasspumpe, Tankanlage, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Drehkolbenpumpe, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Durchflussmengenzähler, Durchflusszähler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,14*
€ 178,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,54*
€ 181,31*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 154,05*
€ 185,48*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,41*
€ 192,04*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 208,44*
€ 248,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.