Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwischmopp,B 500mm,Baumwolle,Mopp weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
206142
206142
Artikel-Nr.:
     711-206142
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     601091
EAN/GTIN:
     8033498031500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Breitwischmopp
  • 500 mm breit
  • aus Baumwolle
  • Mopp in weiß

Suchbegriffe:
Wischmopp, Putzwagen, Wischwagen, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Wisch- und Reinigungswagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer

Weitere Informationen:
Marke:
Harema
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Wischgerät
Einsatzort:
Innenbereich
Wischmopptyp:
Breitwischmopp
Breite:
500 mm
Stiel:
nein
Mopphalter:
nein
Farbe Mopp:
weiß
Material:
Baumwolle
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, baumwoll moppbezug 500 mm, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Putzwagen, Wischwagen, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Wisch- und Reinigungswagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 14,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,10*
€ 236,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,62*
€ 233,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,64*
€ 222,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,88*
€ 174,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.