Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckwagen,Tragl. 150kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 660x335mm,silbergrau,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205794
205794
Artikel-Nr.:
     711-205794
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0331G
EAN/GTIN:
     4050558000089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Tischwagen
Allzweckwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 660 x 335 mm
  • Höhe x Länge x Breite 580 x 680 x 380 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silbergrau
  • Konstruktion aus Stahl
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Gleitlager
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Tischwagen, Allzweckwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Abstellwagen, Mehrzweckwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Allzweckwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
660 mm
Ladeflächenbreite:
335 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
580 mm
Länge:
680 mm
Breite:
380 mm
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Gleitlager
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silbergrau
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckwagen tragkraft 200kg, allzweckwagen, ebinger allzweckwagen, Handtransportwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Abstellwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 179,48*
€ 220,78*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 241,44*
€ 293,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9927
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.