Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern,Hefttiefe 22mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
205384
205384
205384
205384
205384
Artikel-Nr.:
     711-205384
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52751
EAN/GTIN:
     4030198527559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Heftklammern
  • Hefttiefe 22 mm

Suchbegriffe:
Heftklammer, Verschlussgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Heftklammern
Schenkellänge:
22 mm
Klammertyp:
B
Hefttiefe:
22 mm
geeignet für (Produkt/Material):
3-wellige Kartonagen
Gewicht:
12 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,70*
€ 49,74*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 80,95*
€ 101,89*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,46*
€ 102,36*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 86,21*
€ 108,25*
Lager 711
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 187,21*
€ 232,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,27*
€ 276,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,90*
€ 265,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,56*
€ 250,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 199,44*
€ 237,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 193,15*
€ 229,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 187,21*
€ 222,78
pro Paket
1 Paket enthält 15.000 Stück (ab € 0,01249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
52754
ab € 80,67*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
52753
ab € 89,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.