Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 600x800x300mm,Sichtfenstertür,1xStahlboden,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205302-0027
205302-0027
Artikel-Nr.:
     711-205302-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-080-091-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Schrank
Sichtfensterschrank
Hänge-Schrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 800 x 300 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Sichtfenster aus Acrylglas
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 15 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 205302-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 205302-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 205302-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 205302-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 205302-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 205302-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeschrank, Hängeflügeltürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
15 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, hängeschrank h600xb800xt300 mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeflügeltürenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,84*
€ 500,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,53*
€ 494,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,44*
€ 486,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 12,52*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-118
ab € 25,51*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-204
ab € 25,40*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-300
ab € 25,41*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-303
ab € 25,31*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-510
ab € 25,35*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-512
ab € 25,43*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-611
ab € 25,30*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-716
ab € 25,48*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-905
ab € 25,34*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-910
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.