Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 600x800x300mm,Sichtfenstertür,1xStahlboden,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205302-0023
205302-0023
Artikel-Nr.:
     711-205302-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-080-091-735510
EAN/GTIN:
     4055479145475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Schrank
Sichtfensterschrank
Hänge-Schrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 800 x 300 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Sichtfenster aus Acrylglas
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 15 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 205302-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 205302-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 205302-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 205302-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 205302-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 205302-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeschrank, Hängeflügeltürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
15 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, hängeschrank h600xb800xt300 mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeflügeltürenschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,94*
€ 205,37*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,93*
€ 205,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,43*
€ 207,81*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,12*
€ 263,15*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 349,48*
€ 413,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,63*
€ 458,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 12,51*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-118
ab € 25,48*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-204
ab € 25,42*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-300
ab € 25,52*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-303
ab € 25,46*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-510
ab € 25,34*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-512
ab € 25,31*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-611
ab € 25,28*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-716
ab € 25,51*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-905
ab € 25,46*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-910
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.