Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 600x800x300mm,Sichtfenstertür,1xStahlboden,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205301
205301
Artikel-Nr.:
     711-205301
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-080-091
EAN/GTIN:
     4055479002112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Schrank
Sichtfensterschrank
Hänge-Schrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 800 x 300 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Sichtfenster aus Acrylglas
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 15 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeschrank, Hängeflügeltürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
15 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, hängeschrank h600xb800xt300 mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeflügeltürenschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 205,33*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 205,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,92*
€ 207,78*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,67*
€ 228,46*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 349,54*
€ 413,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,93*
€ 489,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,79*
€ 461,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 12,52*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-118
ab € 25,51*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-204
ab € 25,40*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-300
ab € 25,41*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-303
ab € 25,31*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-510
ab € 25,35*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-512
ab € 25,43*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-611
ab € 25,30*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-716
ab € 25,48*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-905
ab € 25,34*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002-910
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.