Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwischmopp,B 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204760
204760
Artikel-Nr.:
     711-204760
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     14824
EAN/GTIN:
     4006533029712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mophalter
Breitwischmopp
  • 400 mm breit

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Wischmopp, Reinigungsset, Wischset, Bodenwischpflege

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Wischgerät
Einsatzort:
Innenbereich
Wischmopptyp:
Breitwischmopp
Breite:
400 mm
Stiel:
nein
Mopphalter:
nein
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
1
€ 5,00*
ab € 4,35*
€ 6,36*
3 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,37*
1
€ 4,19*
ab € 4,15*
€ 6,37*
1
€ 6,95*
ab € 4,50*
€ 6,70*
Lager 711
240
10
Frei Haus
ab € 6,488*
€ 9,098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,098*
€ 10,82662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,868*
€ 10,55292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,768*
€ 10,43392
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,488*
€ 7,72072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
10040
ab € 19,24*
Zubehör
Vermop
18945
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.