Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 430x1500x370mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Gestell RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204570-0004
204570-0004
204570-0004
Artikel-Nr.:
     711-204570-0004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57574-150-000-716
EAN/GTIN:
     4055479860897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • Höhe x Länge x Tiefe 430 x 1500 x 370 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 204570-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 204570-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 204570-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 204570-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 204570-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 204570-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 204570-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Höhe:
430 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
1500 mm
Tiefe:
370 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
ohne
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
16 kg
Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhablage, garderobenbank l1500 mm, garderoben sitzbank, garderobenbank ohne schuhrost, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,94*
€ 230,01*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 226,66*
€ 279,46*
Lager 711
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 322,53*
€ 388,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,57*
€ 462,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,78*
€ 459,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000-510
ab € 219,89*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000-735
ab € 185,75*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000-910
ab € 184,44*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000-300
ab € 227,53*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000-512
ab € 226,20*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000-611
ab € 227,43*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000-735
ab € 323,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.