Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfach-Garderobe,HxBxT 1800x1600x500mm,2x5 Fächer,Zyl.-Schl.,Kleiderstange/Bügel/Hutablage/Schuhrost,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204420-0019
204420-0019
204420-0019
Artikel-Nr.:
     711-204420-0019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48410-00/4840-20-204420-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Garderobe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1600 x 500 mm
  • mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Flügeltür, einwandig
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch geschlossene Seitenprofile
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Garderobe mit Kleiderstange mit Bügel, Hutablage und Schuhrost
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Garderobe in RAL7021 Schwarzgrau
  • Lieferumfang: inklusive Kleiderbügel gemäß Fachanzahl
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 204420-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 204420-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 204420-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 204420-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 204420-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 204420-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 204420-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 204420-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 204420-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 204420-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 204420-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 204420-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 204420-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 204420-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 204420-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 204420-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe, Garderobenschranksystem

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfach-Garderobe
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1800 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer, Kleiderstange, Bügel, Schuhrost
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachbreite:
300 mm
Garderobenelemente:
1 Stück
Garderobe Ausstattung:
Kleiderstange, Bügel, Hutablage, Schurost
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
10 Stück
Schuhrost:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Garderobe:
schwarzgrau // RAL7021
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Lieferumfang:
inklusive Kleiderbügel gemäß Fachanzahl
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
72.74 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Schließfachgarderobe, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Garderobenschranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 983,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,45*
€ 1.364,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,14*
€ 1.362,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,92*
€ 1.297,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,88*
€ 1.246,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,70*
€ 1.170,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0110
ab € 986,00*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0020
ab € 981,13*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0021
ab € 983,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0078
ab € 986,70*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0107
ab € 983,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0025
ab € 985,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0026
ab € 988,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0082
ab € 981,85*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0035
ab € 990,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0036
ab € 985,01*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0037
ab € 987,32*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0108
ab € 989,45*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0041
ab € 986,76*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0042
ab € 986,71*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-00/4840-20-204420-0083
ab € 984,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.