Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen,Tragl. 300kg,945l,HxLxB 970x1680x930mm,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204102
204102
204102
Artikel-Nr.:
     711-204102
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20380801
EAN/GTIN:
     4260257921237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Alu-Kastenwagen
  • Traglast 300 kg
  • Inhalt 945 l
  • Höhe x Länge x Breite 970 x 1680 x 930 mm
  • Wände mit umlaufenden Sicken
  • Aluminiumkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Alu-Kastenwagen, Alu-Transportwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Rollbehälter, Rollcontainer, Transport-Container, Transporthilfe, Transportwagen, Wäschewagen aus Alu, Transportgerät, Handtransportwagen, Transportcontainer, Aluwagen, Behältertransportwagen, Federbodenwagen, Leichtmetallcontainer, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Gmöhling
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Material:
Aluminium
Traglast:
300 kg
Höhe:
970 mm
Länge:
1680 mm
Breite:
930 mm
Inhalt:
945 l
Euronorm:
nein
Aufbauten Ausstattung:
1 Längswand mit Eingrifföffnung
Wand Ausstattung:
umlaufende Sicken
Seitenwand:
fix
Schiebebügel:
2 Stück
Deckel:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, gmöhling kastenwagen, kastenwagen, tischwagen traglast 400 kg, Alu-Kastenwagen, Alu-Transportwagen, Magazinwagen, Rollbehälter, Rollcontainer, Transport-Container, Transporthilfe, Transportwagen, Wäschewagen aus Alu, Transportgerät, Handtransportwagen, Transportcontainer, Aluwagen, Behältertransportwagen, Federbodenwagen, Leichtmetallcontainer, Handwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,43*
€ 777,04*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,46*
€ 779,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,38*
€ 818,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,75*
€ 859,43*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 1.368,58*
€ 1.451,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,16*
€ 1.726,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,16*
€ 1.718,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,42*
€ 1.680,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,03*
€ 1.655,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,58*
€ 1.628,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.