Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen,Tragl. 200kg,322l,HxLxB 770x990x580mm,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204033
204033
204033
Artikel-Nr.:
     711-204033
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20300804
EAN/GTIN:
     4260257921077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
kastenwagen traglast (max.): 200 kg
Alu-Kastenwagen
  • Traglast 200 kg
  • Inhalt 322 l
  • Höhe x Länge x Breite 770 x 990 x 580 mm
  • Wände mit umlaufenden Sicken
  • Aluminiumkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Alu-Kastenwagen, Alu-Transportwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Rollbehälter, Transport-Container, Transporthilfe, Transportwagen, Wäschewagen aus Alu, Transportgerät, Handtransportwagen, Transportcontainer, Aluwagen, Behältertransportwagen, Federbodenwagen, Leichtmetallcontainer, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Gmöhling
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Material:
Aluminium
Traglast:
200 kg
Höhe:
770 mm
Länge:
990 mm
Breite:
580 mm
Inhalt:
322 l
Euronorm:
nein
Wand Ausstattung:
umlaufende Sicken
Seitenwand:
fix
Deckel:
nein
abschließbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
100 mm
Rad Ausstattung:
Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Gewicht:
18.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Alu-Kastenwagen, Alu-Transportwagen, Magazinwagen, Rollbehälter, Transport-Container, Transporthilfe, Transportwagen, Wäschewagen aus Alu, Transportgerät, Handtransportwagen, Transportcontainer, Aluwagen, Behältertransportwagen, Federbodenwagen, Leichtmetallcontainer, Handwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,53*
€ 335,06*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,65*
€ 336,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,66*
€ 352,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,67*
€ 370,19*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 576,55*
€ 645,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,39*
€ 768,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,45*
€ 755,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,31*
€ 731,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,72*
€ 713,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,55*
€ 686,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.