Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel,Polystyrol,f. Einsatzkasten,BxT 49x49mm,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203872
203872
Artikel-Nr.:
     711-203872
Herst.-Nr.:
     11930 01 20
EAN/GTIN:
     4031022027641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Staubdeckel Einsatzkasten
Staubdeckel
  • Aus Polystyrol
  • für Einsatzkasten
  • Breite x Tiefe 49 x 49 mm
  • in transparent

Suchbegriffe:
Deckel, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Staubdeckel
Breite:
49 mm
Tiefe:
49 mm
für Behältertyp:
Einsatzkasten
Material:
Polystyrol
Farbe Deckel:
transparent
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, Deckel, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 21,69*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,01*
€ 33,59*
Lager 711
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 39,90*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 38,57*
€ 50,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.