Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest,Grundmodul A,Alu,Podest H 200mm,1 Stufe(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203410
203410
203410
203410
203410
Artikel-Nr.:
     711-203410
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40261
EAN/GTIN:
     4003866402618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Podest Lagerbühne
Arbeitspodest
  • Grundmodul A
  • Podest aus Aluminium
  • Podest Höhe 200 mm
  • 1 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 550 x 250 mm
  • Gewicht 2,2 kg
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Podesttreppe, Arbeitspodest, Arbeitsplattform, Treppe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Arbeitspodest
Modul:
Grundmodul A
Höhe Podest:
200 mm
Stufen Anzahl:
1
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
250 mm
Breite Stufen:
550 mm
Material Podest:
Aluminium
Sicherheitsbügel:
nein
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Gewicht:
2.2 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,26*
€ 132,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,27*
€ 132,45*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 107,02*
€ 136,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,56*
€ 139,54*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 168,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.