Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMA P - LM-Modularbeitspodest 1-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40261
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40261
EAN/GTIN:
     4003866402618
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Podest Lagerbühne

AMA P - LM-Modularbeitspodest 1-stufig

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

  • Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
  • Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
  • Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
  • Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.
  • Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,2 m
Plattformhöhe:
0,2 m
gesamte Podesttiefe:
0,3 m
Gewicht:
2,9 kg
Module,einzeln:
Modul A
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
max. Gesamtgewicht:
2,9 kg
Plattformbreite:
555 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
200 mm
Stufentiefe:
250
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.