Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerwagen,Tragl. 120kg,3 Etage(n),Holzböden,schwarz,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203158
203158
203158
Artikel-Nr.:
     711-203158
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     4050558000140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Ordnerwagen
  • Traglast 120 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Böden aus Holz mit hinterem Rand
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Höhe x Länge x Breite 1080 x 850 x 380 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bürowagen, Service Wagen, Servicewagen, Ordnerwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Traglast:
120 kg
Höhe:
1080 mm
Länge:
850 mm
Breite:
380 mm
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
elektrisch leitend:
nein
Etagen Anzahl:
3 Stück
Schiebebügel:
2 Stück
Türen:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
100 mm
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen ebinger, aktenwagen, aktenwagen schwarz, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,15*
€ 390,95*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 403,82*
€ 473,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,59*
€ 563,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,13*
€ 559,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,91*
€ 542,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.