Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen,Tragl. 200kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x600mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203148
203148
Artikel-Nr.:
     711-203148
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.502
EAN/GTIN:
     4035694001886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Höhe 935 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Tischwagen, Allzweckwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Bürowagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
935 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
200 kg
Material Verarbeitung:
verschweißt
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, variofit tischwagen ral5010, allzweckwagen, allzweckwagen tragkraft 200kg, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Handwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,48*
€ 186,25*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,67*
€ 188,80*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,23*
€ 192,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,63*
€ 194,32*
Lager 711
20 Tage
14
Frei Haus
ab € 344,08*
€ 389,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,30*
€ 431,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,08*
€ 409,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,08*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.