Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 150kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 990x500mm,RAL7001,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203134
203134
Artikel-Nr.:
     711-203134
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0302G
EAN/GTIN:
     4050558000249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 990 x 500 mm
  • Höhe x Länge x Breite 920 x 1100 x 545 mm
  • Etage(n) gerade
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Allzweckwagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Servierwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Abräumwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
990 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
920 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
150 kg
Material Plattform:
Holz
Oberfläche Plattform:
mit Kunststoffbelag
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1100 mm
Breite:
545 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silbergrau // RAL7001
Schiebebügel Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, Tischwagen, allzweckwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Abräumwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 390,26*
€ 457,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,47*
€ 462,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,30*
€ 463,39*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 441,62*
€ 514,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,71*
€ 544,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,09*
€ 540,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,63*
€ 517,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,85*
€ 502,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9927
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.