Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarre,Tragl. 200kg,2x40/50l Flasche,m. Kette,RAL5010,Luft-Bereifung,1 Stützrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202915
202915
202915
202915
202915
202915
202915
202915
202915
202915
202915
202915
202915
202915
202915
Artikel-Nr.:
     711-202915
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9777
EAN/GTIN:
     4250448505162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Flaschenkarre
  • Traglast 200 kg
  • für 2x40/50 l Flasche
  • Höhe x Breite 1280 x 840 mm
  • passend für Flaschen mit Ø 210 mm
  • mit Schweißdrahtköcher an beiden Holmen
  • Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Rad Ø 400 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • 1 Stützrad
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Flaschenwagen, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Gasflaschenwagen, Stahlflaschenwagen, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Flaschenkarre
Traglast:
200 kg
Kapazität:
2x40/50 l
für Flaschendurchmesser:
210-250 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
400 mm
Stützrad:
1 Stützrad
Karre Ausstattung:
Schweißdrahtköcher an beiden Holmen
Sicherheitsgriff:
ja
Ladungssicherung:
Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Höhe:
1280 mm
Breite:
840 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, gasflaschenwagen 2 flaschen, flaschenkarre, Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Stahlrohrkarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,71*
€ 354,71*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 317,34*
€ 365,47*
€ 4,95*
ab € 324,67*
€ 374,49*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 350,56*
€ 403,61*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 344,85*
€ 431,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
17-0001
ab € 58,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.