Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarre,Tragl. 200kg,2x40/50l Flasche,m. Kette,RAL5010,Vollgummi-Bereifung,1 Stützrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202914
202914
Artikel-Nr.:
     711-202914
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9776
EAN/GTIN:
     4250448505155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Flaschenkarre
  • Traglast 200 kg
  • für 2x40/50 l Flasche
  • Höhe x Breite 1280 x 840 mm
  • passend für Flaschen mit Ø 210 mm
  • mit Schweißdrahtköcher an beiden Holmen
  • Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Rad Ø 400 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • 1 Stützrad
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Flaschenwagen, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Gasflaschenwagen, Stahlflaschenwagen, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Flaschenkarre
Traglast:
200 kg
Kapazität:
2x40/50 l
für Flaschen-Ø:
210-250 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
400 mm
Stützrad:
1 Stützrad
Karre Ausstattung:
Schweißdrahtköcher an beiden Holmen
Sicherheitsgriff:
ja
Ladungssicherung:
Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Höhe:
1280 mm
Breite:
840 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, rollcart flaschenkarre, flaschenkarre, flaschenkarre 2x10l, Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Stahlrohrkarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,95*
€ 346,89*
€ 4,95*
ab € 322,06*
€ 368,75*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 335,12*
€ 381,65*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 314,40*
€ 400,08*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 445,36*
€ 503,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,05*
€ 598,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,51*
€ 594,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,97*
€ 574,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,51*
€ 561,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,36*
€ 529,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
17-0001
ab € 57,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.