Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarre,Tragl. 100kg,1x40/50l Flasche,m. Kette,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
202907
Artikel-Nr.:
     711-202907
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9712
EAN/GTIN:
     4250448505186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Flaschenkarre
  • Traglast 100 kg
  • für 1x40/50 l Flasche
  • Höhe x Breite 1200 x 460 mm
  • passend für Flaschen mit Ø 210 mm
  • Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • ohne Stützrad
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Flaschenwagen, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Gasflaschenwagen, Stahlflaschenwagen, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Flaschenkarre
Traglast:
100 kg
Kapazität:
1x40/50 l
für Flaschendurchmesser:
210-250 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
200 mm
Stützrad:
nein
Sicherheitsgriff:
ja
Ladungssicherung:
Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Höhe:
1200 mm
Breite:
460 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre, Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Stahlrohrkarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 105,62*
€ 128,60*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,64*
€ 152,90*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 127,96*
€ 153,49*
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 154,72*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 141,47*
€ 169,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.