Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kistenkarre,Tragl. 200kg,Vollgummi-Bereifung,Schaufel BxT 320x250mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202891
202891
202891
Artikel-Nr.:
     711-202891
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.011
EAN/GTIN:
     4035694003729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Alu-Kistenkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
  • Höhe x Breite 1305 x 572 mm
  • Konstruktion aus Aluminium, verschweißt
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Alu-Karre, Aluminiumkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Standard Karre, Kistenkarre aus Aluminium, Kistenkarre aus Alu

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kistenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1305 mm
Breite:
572 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes stahlrohrkarre, kistenkarre, Karre, Paketkarre, Alu-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Standard Karre, Kistenkarre aus Aluminium, Kistenkarre aus Alu
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,33*
€ 167,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,93*
€ 169,25*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 142,07*
€ 171,30*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,92*
€ 177,68*
Lager 711
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 162,04*
€ 195,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,095*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.