Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kufenkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 320x250mm,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202890
202890
202890
Artikel-Nr.:
     711-202890
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.005
EAN/GTIN:
     4035694001961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Alu-Kufenkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
  • Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
  • Höhe x Breite 1300 x 558 mm
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Alu-Karre, Aluminiumkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Kufenkarre, Standard Karre, Kufenkarre aus Alu, Kufenkarre aus Aluminium

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kufenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
ja
Bereifung:
Luft
Radlager:
Kugellager
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Stahlblech
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
558 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, bereifung für kufenkarre, Karre, Paketkarre, Alu-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Standard Karre, Kufenkarre aus Alu, Kufenkarre aus Aluminium
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 190,20*
25 Tage
5
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 190,43*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 159,95*
€ 193,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 202,51*
Lager 711
20 Tage
15
Frei Haus
ab € 258,77*
€ 305,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 27,40*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,41*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.