Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kufenkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 320x250mm,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202889
202889
202889
Artikel-Nr.:
     711-202889
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.006
EAN/GTIN:
     4035694003767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Alu-Kufenkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
  • Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
  • Höhe x Breite 1300 x 558 mm
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Alu-Karre, Aluminiumkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Kufenkarre, Standard Karre, Kufenkarre aus Alu, Kufenkarre aus Aluminium

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kufenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
ja
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
558 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, bereifung für kufenkarre, vollgummirad 250/60/20, Karre, Paketkarre, Alu-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Standard Karre, Kufenkarre aus Alu, Kufenkarre aus Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,20*
€ 183,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,35*
€ 185,52*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 188,18*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,88*
€ 190,55*
Lager 711
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 201,48*
€ 237,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 21,30*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,51*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.