Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber,Arbeits B 1500mm,PU-Schürfleiste,2-fach verstellbar,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202055
202055
202055
Artikel-Nr.:
     711-202055
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-V 150, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462012172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber
  • Arbeitsbreite 1500 mm
  • Abschraubbare Schürfleiste aus Polyurethan
  • Schild 2-fach links und rechts verstellbar
  • passend für Gabelquerschnitt 150x50 mm
  • aus Stahl, gewalzt
  • mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Schneeschieber, Schneeräumer, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Staplerschaufel

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
gewalzt
Arbeitsbreite:
1500 mm
Besatz:
Polyurethanschürfleiste
Material Schürfleiste:
Polyurethan
Schild Verstellung:
2-fach links und rechts
Gabelquerschnitt:
150x50 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, Schneeschieber, schneeschieber, Schneeräumer, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Staplerschaufel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.498,80*
€ 1.588,91*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.500,85*
€ 1.588,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.580,73*
€ 1.670,88*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.593,53*
€ 1.678,54*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 2.416,12*
€ 2.522,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.522,24*
€ 3.001,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.502,31*
€ 2.977,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,95*
€ 2.908,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.416,40*
€ 2.875,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.416,12*
€ 2.875,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.