Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber,Arbeits B 2100mm,Gummi-Schürfleiste,2-fach verstellbar,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202053
202053
202053
202053
Artikel-Nr.:
     711-202053
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 210, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462012158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber
  • Arbeitsbreite 2100 mm
  • Abschraubbare Schürfleiste aus Gummi
  • Schild 2-fach links und rechts verstellbar
  • passend für Gabelquerschnitt 210x70 mm
  • aus Stahl, gewalzt
  • mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Schneeschieber, Schneeräumer, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Staplerschaufel

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
gewalzt
Arbeitsbreite:
2100 mm
Besatz:
Gummischürfleiste
Material Schürfleiste:
Gummi
Schild Verstellung:
2-fach links und rechts
Gabelquerschnitt:
210x70 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
233 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, Schneeschieber, gabelstapler-schneepflug gummischürfleiste, schneeschieber, Schneeräumer, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Staplerschaufel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.528,11*
€ 1.696,58*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.616,88*
€ 1.704,86*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.691,53*
€ 1.777,88*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.714,94*
€ 1.802,84*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 2.680,60*
€ 2.779,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,14*
€ 3.307,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.762,72*
€ 3.287,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.713,13*
€ 3.228,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.690,17*
€ 3.201,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.680,60*
€ 3.189,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.