Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Mischpumpe,f. Säuren/Laugen,max. Viskosität 150mPas,Tauch T 1200mm,PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201868
201868
201868
201868
201868
201868
Artikel-Nr.:
     711-201868
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-606
EAN/GTIN:
     4250155198435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mischpumpen
Mischpumpen-Set
mischpumpen
Elektro-Mischpumpe
  • für dünnflüssige Säuren und Laugen mit einer maximalen Viskosität von 150 mPas
  • Geeignet für IBC und 200-Liter-Fässer
  • Gewinde 1 1/4"
  • Pumpwerk aus Polypropylen
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Mischpumpe
Lagerbehälter:
IBC und 200-Liter-Fässer
Medium:
dünnflüssige Säuren und Laugen
Bedienung:
elektrisch
Material Pumpwerk:
Polypropylen
Förderhöhe/Saughöhe:
8.5 m
Tauchrohrdurchmesser:
50 mm
Tauchtiefe:
1200 mm
Anschluss:
1 1/4"
max. Viskosität:
150 mPas
max. Förderleistung l/min:
160 l/min
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.403,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,35*
€ 1.891,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,70*
€ 1.877,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,94*
€ 1.793,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,75*
€ 1.738,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,11*
€ 1.669,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.