Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Schrank,HxBxT 1720x1760x750mm,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,Doppel-Flügeltür,Bodenwanne RAL5015,Korpus verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201423
201423
Artikel-Nr.:
     711-201423
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-2481-A
EAN/GTIN:
     4260139971893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Fass-Schrank
  • zur Lagerung im Freien
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1720 x 1760 x 750 mm
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
  • Bodenwanne mit Gitterrost
  • Doppel-Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • Bodenwanne aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Fass-Schrank
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Höhe:
1720 mm
Breite:
1760 mm
Tiefe:
750 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
220 l
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Auffangwanne:
Stahl
Oberfläche Auffangwanne:
lackiert
Farbe Auffangwanne:
blau// RAL5015
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Material:
Stahl
Oberfläche Front:
verzinkt
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Gewicht:
196 kg
Weitere Suchbegriffe: gefahrstoff fasslager, Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,16*
€ 1.373,59*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.705,75*
€ 1.963,89*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,89*
€ 2.337,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.934,52*
€ 2.302,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,17*
€ 2.181,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,38*
€ 2.110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.705,75*
€ 2.029,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.