Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanisterpumpe,Hand,Tauch T 900mm,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200970
200970
Artikel-Nr.:
     711-200970
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-6722-A
EAN/GTIN:
     4260281962084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanisterpumpen
kanisterpumpen
Kanisterpumpe
  • für Diesel und Öl mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • Geeignet für Kanister, Ballone und Fässer bis 60 Liter
  • Bedienung per Hand
  • Pumpe Tauchrohr passt sich automatisch der Fasshöhe an
  • Gehäuse aus Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Handpumpe
Pumpentyp:
Kanisterpumpe
Lagerbehälter:
Kanister, Ballone und Fässer bis 60 Liter
Medium:
Diesel und Öl
Bedienung:
Hand
Material Gehäuse:
Edelstahl
Tauchtiefe:
900 mm
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
Tauchrohr passt sich automatisch der Fasshöhe an
max. Viskosität:
500 mPas
max. Förderleistung l/Hub:
26 l/Hub
Gewicht:
1.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Stabpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,92*
€ 402,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,12*
€ 399,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.