Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanisterpumpe,Hand,Tauch T 700mm,PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200969
200969
200969
Artikel-Nr.:
     711-200969
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-6721-A
EAN/GTIN:
     4260281962077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanisterpumpen
kanisterpumpen
Kanisterpumpe
  • für Säuren, Laugen und aggressive Medien mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • Geeignet für Kanister, Ballone und Fässer bis 60 Liter
  • Bedienung per Hand
  • Pumpe Tauchrohr passt sich automatisch der Fasshöhe an
  • Gehäuse aus Polyvinylidenfluorid

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Handpumpe
Pumpentyp:
Kanisterpumpe
Lagerbehälter:
Kanister, Ballone und Fässer bis 60 Liter
Medium:
Säuren, Laugen und aggressive Medien
Bedienung:
Hand
Material Gehäuse:
Polyvinylidenfluorid
Tauchtiefe:
700 mm
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
Tauchrohr passt sich automatisch der Fasshöhe an
max. Viskosität:
500 mPas
max. Förderleistung l/Hub:
26 l/Hub
Gewicht:
0.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Stabpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,09*
€ 395,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.