Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanisterpumpe,Hand,Tauch T 700mm,PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200968
200968
200968
Artikel-Nr.:
     711-200968
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-6720-A
EAN/GTIN:
     4260281962060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanisterpumpen
kanisterpumpen
Kanisterpumpe
  • für schwache Säuren, Laugen und Reiniger mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • Geeignet für Kanister, Ballone und Fässer bis 60 Liter
  • Bedienung per Hand
  • Pumpe Tauchrohr passt sich automatisch der Fasshöhe an
  • Gehäuse aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Handpumpe
Pumpentyp:
Kanisterpumpe
Lagerbehälter:
Kanister, Ballone und Fässer bis 60 Liter
Medium:
schwache Säuren, Laugen und Reiniger
Bedienung:
Hand
Material Gehäuse:
Polypropylen
Tauchtiefe:
700 mm
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
Tauchrohr passt sich automatisch der Fasshöhe an
max. Viskosität:
500 mPas
max. Förderleistung l/Hub:
26 l/Hub
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Stabpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.