Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbrücke,LxB 410x1250mm,Tragl. 4000kg,m. Fallsicherung,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200542
200542
200542
200542
200542
Artikel-Nr.:
     711-200542
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30221000
EAN/GTIN:
     4045012017345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Klappbrücke
  • Länge x Breite 410 x 1250 mm
  • Traglast 4000 kg
  • automatisch einrastende Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen
  • seitlich in der Laufschiene verschiebbar
  • aus Aluminium
  • Lauffläche rutschsicher
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ladebrücke, Rampentechnik, Klappbrücke, Brücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Überfahrbrücke, Laderampe, Verladerampe, Verladeplattform

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Klappbrücke
Länge:
410 mm
Breite:
1250 mm
Höhendifferenz max.:
30 mm
Traglast:
4000 kg
Verladehilfe Ausstattung:
automatisch einrastende Fallsicherung gegen versehentliches
Verladehilfe Funktion:
seitlich in der Laufschiene verschiebbar
Material:
Aluminium
Lauffläche:
rutschsicher
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Ladebrücke, Rampentechnik, Brücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Laderampe, Verladerampe, Verladeplattform
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,69*
€ 322,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,49*
€ 322,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,97*
€ 336,74*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,26*
€ 338,81*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 506,56*
€ 567,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,74*
€ 675,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,87*
€ 667,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,84*
€ 643,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,10*
€ 628,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,56*
€ 602,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
500.00.006
ab € 93,84*
Zubehör
Altec
500.,00.007
ab € 116,51*
Zubehör
Altec
500.00.008
ab € 138,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.