Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank,f. 2xØ 220mm Flasche,HxBxT 2150x700x400mm,m. Dach,m. Flügeltür,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200476
200476
Artikel-Nr.:
     711-200476
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3300-B
EAN/GTIN:
     4260139971596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank
  • zur Lagerung im Freien
  • für 2 Gasflaschen mit Durchmesser 220 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2150 x 700 x 400 mm
  • 2 senk- und 2 waagerechte Schienen, 1 Spanngurt, Bohrungen in der Decke für Rohrdurchführungen
  • Be- und Entlüftung durch Öffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand
  • mit Dach
  • aus Edelstahl gegen Schlagschäden
  • mit Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • nach ASR A1.3 gekennzeichnet

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Containertyp:
Gasflaschenschrank
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
2 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 220 mm max.:
2 Stück
Höhe:
2150 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
400 mm
Container Ausstattung:
2 senk- und 2 waagerechte Schienen, 1 Spanngurt, Bohrungen i
Boden Ausführung:
aus Edelstahl gegen Schlagschäden
Dach:
ja
Türtyp:
Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Isolierung:
nein
Be- und Entlüftung:
durch Öffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, gasflaschenschrank lacont, druckgasflaschenschrank, Gefahrstofflagerung, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,04*
€ 1.423,48*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.244,70*
€ 1.423,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.485,39*
€ 1.698,98*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.527,43*
€ 1.738,45*
Lager 711
22 Tage
22
Frei Haus
ab € 2.079,10*
€ 2.337,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.337,47*
€ 2.781,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,03*
€ 2.713,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,94*
€ 2.591,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,02*
€ 2.528,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.079,10*
€ 2.474,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.