Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gullistop,f. Öle und Chemikalien,LxB 1067x1067mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200274
200274
Artikel-Nr.:
     711-200274
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B81-7303-A
EAN/GTIN:
     4260139971367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Gullistop
  • Verarbeitung extrem dicht und flexibel
  • Geeignet für Öle und Chemikalien
  • Länge x Breite 1067 x 1067 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gullistop, Umweltschutz, Kanalabdeckung, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Rückhaltung
Gefahrstoff-Rückhaltungstyp:
Gullistop
Medium:
Öle und Chemikalien
Verarbeitung:
extrem dicht und flexibel
Länge:
1067 mm
Breite:
1067 mm
Konfektionierung:
Matte
Gewicht:
18.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, Gullistop, Umweltschutz, Sorbent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 842,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,85*
€ 1.137,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,77*
€ 1.113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,23*
€ 1.065,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,75*
€ 1.036,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,45*
€ 1.002,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.