Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gift-Tresor,f. Sicherheitsschrank,HxBxT 436x1000x370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200154
200154
Artikel-Nr.:
     711-200154
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2518-B
EAN/GTIN:
     4260139971206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gift-Tresor für Sicherheitsschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 436 x 1000 x 370 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Gift-Tresor
für Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Höhe:
436 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
370 mm
für Schrankbreite:
1190 mm
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Gift Fach, Gift Tresor, Giftfach, Gifttresor, Sicherheitsschrank Gift-Tresor, Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, flügeltürenschrank 1 fachboden, einzel schließfach, Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,53*
€ 511,50*
Lager 711
20 Tage
23
Frei Haus
ab € 555,38*
€ 651,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,22*
€ 774,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,46*
€ 769,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,72*
€ 723,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,38*
€ 660,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.