Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Sicherheitsschrank,f. Schrank B 1190mm,Fachl. 70kg,Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200146
200146
Artikel-Nr.:
     711-200146
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2052-D
EAN/GTIN:
     4260139971084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
Drehtür-Schrank
Wannenboden für Sicherheitsschrank
  • für Schrankbreite 1190 mm
  • Für eine Fachlast von 70 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
für Schranktyp:
Sicherheitsschrank
für Schrankbreite:
1190 mm
Fachlast:
70 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sicherheitsschrank Einlegeboden, Sicherheitsschrank Wannenboden, Brandschutztresorwannenboden, Wannenboden Brandschutztresor, Chemikalienschrankwannenboden, Wannenboden Chemikalienschrank, drehtür schrank, Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 42,52*
37 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 42,73*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 34,33*
€ 44,74*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 45,49*
Lager 711
21 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 69,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.