Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke,LxB 1735x1250mm,Tragl. 4000kg,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
199942
199942
199942
199942
Artikel-Nr.:
     711-199942
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30600019
EAN/GTIN:
     4045012019622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke
Überfahrbrücke
  • Länge x Breite 1735 x 1250 mm
  • Traglast 4000 kg
  • Höhendifferenz min. / max. 90 / 170 mm
  • flacher Auffahrwinkel durch bewegliche Zunge
  • aus Aluminium
  • Lauffläche rutschsicher
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ladebrücke, Rampentechnik, Überfahrbrücke, Brücke, Klappbrücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Laderampe, Verladerampe, Verladeplattform

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Überfahrbrücke
Länge:
1735 mm
Breite:
1250 mm
Höhendifferenz min.:
90 mm
Höhendifferenz max.:
170 mm
Traglast:
4000 kg
Verladehilfe Ausstattung:
flacher Auffahrwinkel durch bewegliche Zunge
Material:
Aluminium
Lauffläche:
rutschsicher
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Ladebrücke, Rampentechnik, Brücke, Klappbrücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Laderampe, Verladerampe, Verladeplattform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,35*
€ 1.317,69*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,53*
€ 1.405,70*
Lager 711
35 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.882,51*
€ 2.044,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.044,35*
€ 2.432,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,72*
€ 2.383,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.931,53*
€ 2.298,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,67*
€ 2.255,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,51*
€ 2.240,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.00.016
ab € 861,08*
Ähnlich
Altec
306.00.017
ab € 1.123,96*
Ähnlich
Altec
306.00.018
ab € 1.261,28*
Ähnlich
Altec
306.00.020
ab € 1.292,49*
Ähnlich
Altec
306.00.021
ab € 1.377,37*
Ähnlich
Altec
306.00.022
ab € 1.435,15*
Ähnlich
Altec
306.00.023
ab € 1.751,76*
Ähnlich
Altec
306.00.024
ab € 1.976,87*
Ähnlich
Altec
306.00.025
ab € 1.999,03*
Ähnlich
Altec
306.00.026
ab € 2.144,24*
Ähnlich
Altec
306.00.000
ab € 546,54*
Ähnlich
Altec
306.00.001
ab € 752,98*
Ähnlich
Altec
306.00.002
ab € 824,52*
Ähnlich
Altec
306.00.003
ab € 920,06*
Ähnlich
Altec
306.00.005
ab € 1.065,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.