Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste,Zylinderrolle Stahl,Tragl./Rolle 130kg,L 3,6m,Rollenabstand 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
187808
187808
187808
Artikel-Nr.:
     711-187808
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste
  • Zylinderrolle aus Stahl
  • mit Kugellager
  • Traglast 130 kg pro Rolle
  • Rollen Ø 45 mm
  • Länge 3,6 m
  • Rollen im Abstand von 48 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenleiste, Fördertechnik, Rollenschiene

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rollenleiste
Rollentyp:
Zylinderrolle
Material Rolle:
Stahl
Traglast pro Rolle:
130 kg
Bahnlänge:
3.6 m
Durchmesser Rolle:
45 mm
Lager:
Kugellager
Traglast (bei Bodenauflage):
1300 kg/m
Traglast (bei 1,2 m Abstand):
720 kg/m
Rollenabstand:
48 mm
Gewicht:
31.5 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Förderbahn, Fördertechnik, Rollenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 420,33*
€ 474,22*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,99*
€ 474,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,70*
€ 509,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,66*
€ 511,45*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 723,10*
€ 793,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,76*
€ 944,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,80*
€ 931,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,20*
€ 905,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,33*
€ 884,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,10*
€ 860,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,22*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.