Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter,HxLxB 150x300x200mm,6l,PP,rot,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
187025
187025
Artikel-Nr.:
     711-187025
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     K400/2 rot
EAN/GTIN:
     4053133004670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff
Euro-Norm-Behälter
Kunststoffbehälter
Lagerbehälter
Drehstapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 300 x 200 mm
  • Inhalt 6 l
  • Auflast 100 kg
  • Aus Polypropylen in rot
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe
  • Durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Drehstapelbehälter, Stapelkiste, Stapeltransportkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
6 l
Höhe:
150 mm
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Auflast:
100 kg
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol-Scheu
K400/2 D
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.