Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 650-850x1600x800mm,Platte Ahorn,4-Fuß verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185364
185364
Artikel-Nr.:
     711-185364
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DUH1608MP396
EAN/GTIN:
     5020073993516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 - 850 x 1600 x 800 mm
  • Platte in Ahorn
  • Plattenstärke 19 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in verkehrsweiß
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelklemmen elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtisch mit 4-Fuß, Tisch, Tisch für EDV, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büro-Tisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Cito
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
650-850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Farbe Platte:
Ahorn
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
verkehrsweiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
53.9 kg
Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, 4-fuß-schreibtisch 1600x800mm ahorn, 4-fuß-schreibtisch 120 x 80, 4 fuß schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtisch mit 4-Fuß, Tisch, Tisch für EDV, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büro-Tisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 300,03*
€ 407,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,99*
€ 419,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,03*
€ 466,60*
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 417,73*
€ 483,82*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 629,90*
€ 714,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,88*
€ 850,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,99*
€ 825,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,52*
€ 805,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,68*
€ 782,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,90*
€ 749,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.