Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen,HxBxT 745x288x350mm,8 Schublade(n),Korpus schwarz,Front schwarz,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185054
185054
Artikel-Nr.:
     711-185054
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     Dt081N.01.23
EAN/GTIN:
     3660141060744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistellcontainer
Beistellschrank
Beistellwagen
Büro-Einrichtung
Rollwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 745 x 288 x 350 mm
  • 8 Schublade(n)
  • passend für DIN A4
  • 4 Lenkrollen
  • Korpus in schwarz
  • Front in schwarz
  • Platte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Buche
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellwagen, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Bürorollwagen, Büroschrank, Büro-Schrank, Rollwagen

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Höhe:
745 mm
Breite:
288 mm
Tiefe:
350 mm
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Format:
DIN A4
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
schwarz
Farbe Front:
schwarz
Farbe Platte:
Buche
Material Platte:
Holz
Material Gestell:
Polystyrol
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 79,34*
€ 106,86*
Lager 711
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 218,19*
€ 274,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
DT162N.02.23
ab € 178,85*
Sonstiges
Paperflow
DT161N.01.23
ab € 142,21*
Sonstiges
Paperflow
DT082N.02.23
ab € 102,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.