Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postsortierbox,16 Fächer,Tischaufstellung,HxBxT 425x1200x400mm,Polystyrol,lichtgrau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184578
184578
Artikel-Nr.:
     711-184578
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0404.82
EAN/GTIN:
     7612176066365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Postsortierbox
  • 16 Fächer
  • Box mit rutschsicheren Gummifüßen
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 425 x 1200 x 400 mm
  • aus Polystyrol in lichtgrau/transparent

Suchbegriffe:
Ablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Auftragskasten, Briefablage, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Ordnungssystem, Papierablage, Schreibtischablage, Sortierablage, Zettelablage

Weitere Informationen:
Marke:
Styro
Serie:
styropost
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Postsortierbox
Höhe:
425 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Fächer:
16 Stück
Nutzung:
einseitig
Box Ausstattung:
rutschsichere Gummifüße
stapelbar:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Material:
Polystyrol
Farbe:
lichtgrau/transparent
Gewicht:
12.82 kg
Weitere Suchbegriffe: sortierstation styrorac grau, postsortieranlage styro, postsortieranlage, Ablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Auftragskasten, Briefablage, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Ordnungssystem, Papierablage, Schreibtischablage, Sortierablage, Zettelablage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,46*
€ 216,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,46*
€ 228,69*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,82*
€ 232,61*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 345,27*
€ 421,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,79*
€ 501,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,39*
€ 489,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,47*
€ 411,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,72*
Ähnlich
Styro
228-0403.82
ab € 142,08*
Ähnlich
Styro
228-0405.82
ab € 194,71*
Ähnlich
Styro
228-0406.82
ab € 224,67*
Ähnlich
Styro
228-0407.82
ab € 254,48*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,46*
Ähnlich
Styro
228-1402.82
ab € 80,81*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,54*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.